IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N238.739.0 REFLEX COB D144 FRAME W/W.CRI90 3000LM D - 3.N238.739.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 32.3 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
658 Kg CO₂-eq
EAN
8025550511785
Codice prodotto
IGZ3.N238.739.0
Cod. produttore
3.N238.739.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
32.3 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
EVG
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
144 mm
Adatto per potenza lampada:
29...29 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2800...0 lm
Altezza di installazione:
107...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no