IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N167.701.0 LAS.BLAD.LARG.FRAM.DALI 2LED WARM 3000K - 3.N167.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 22.8 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8025550481934
Codice prodotto
IGZ3.N167.701.0
Cod. produttore
3.N167.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
22.8 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per potenza lampada:
17...17 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
85 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
155 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1850...0 lm
lunghezza di installazione:
145...0 mm
Built-in larghezza:
75...0 mm
Altezza di installazione:
107...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no