IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N166.747.0 LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 2 LED WARM 30 - 3.N166.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550484027
Codice prodotto
IGZ3.N166.747.0
Cod. produttore
3.N166.747.0
Produttore
IGZ
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per potenza lampada:
17...17 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2450...0 lm
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza/profondità:
107 mm
lunghezza di installazione:
75...0 mm
Built-in larghezza:
75...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no