IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N165.701.0 LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 2 LED NEUTR. - 3.N165.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550481903
Codice prodotto
IGZ3.N165.701.0
Cod. produttore
3.N165.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
85 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
155 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
lunghezza di installazione:
145...0 mm
Built-in larghezza:
75...0 mm
Altezza di installazione:
107...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no