IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N162.747.0 LAS.BLAD.LARG.FRAM.DALI 1LED WARM 3000K - 3.N162.747.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8025550483945
Codice prodotto
IGZ3.N162.747.0
Cod. produttore
3.N162.747.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
9...9 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
750...0 lm
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
lunghezza di installazione:
75...0 mm
Built-in larghezza:
75...0 mm
Altezza di installazione:
107...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no



