pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N159.701.0 LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 1LED NEUTR. W - 3.N159.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550481842

Codice prodotto

IGZ3.N159.701.0

Cod. produttore

3.N159.701.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

85 mm

lunghezza di installazione:

75...0 mm

Built-in larghezza:

75...0 mm

Altezza di installazione:

107...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio ad incasso ad ottica fissa per sorgente LED neutral white ad alta efficienza. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottica ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento. Vetro di protezione per sorgente LED. La composizione strutturale del sistema ottico permette di ottenere un'emissione a luminanza controllata (UGR< 19). Alimentatore dimmerabile DALI fornito in dotazione collegato all'apparecchio. Ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 75 x 75. Installazione consentita in posizione orizzontale o verticale. Su box alimentatori con connessioni ad innesto rapido. Il cablaggio elettronico digitale permette la dimmerazione con protocollo DALI o con interruttore a pulsante (SWITCH DIM). LED 9W, 1000lm. Efficienza luminosa (lm/W): 70. Neutral 4000K CRI80. Ottica: WF - Wide Flood 54°. Orientabilità: fisso.