pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N089.739.0 REFLEX ORIE.COB D144 FRAM.W/W.CRI90 2000 - 3.N089.739.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 19.3 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8025550511068

Codice prodotto

IGZ3.N089.739.0

Cod. produttore

3.N089.739.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

19.3 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

144 mm

Adatto per potenza lampada:

17...17 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Altezza di installazione:

137...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio rotondo orientabile finalizzato all'utilizzo di sorgente LEDcontecnologiaC.o.B.in tonalità di colore warm white 3000K (CRI 90). Versione con falda per installazione ad appoggio. Cornice in alluminio pressofuso vernicicata. Riflettore inferiore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Riflettore superiore in alluminio anodizzato. Staffein lamiera di acciaio zincate nero. Rotazione si 30° su piano orizzontale e di 358° attorno l'asse verticale. Apparecchio dotato di blocchi meccanici per il puntamento luminoso. Dissipatore in estruso di alluminio verniciato. Dimensioni (mm): ø144x137. Colore: Bianco/Alluminio (39) . LED 17W 2000lm - valori della sorgente luminosa/19,3W 918lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 47lm/W. Warm 3000K CRI 90. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: M - Medium 20° / 22°.