pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N016.739.0 REFLEX COB D=226 FRAME W/W.CRI90 5000LM - 3.N016.739.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550510337

Codice prodotto

IGZ3.N016.739.0

Cod. produttore

3.N016.739.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per potenza lampada:

54...54 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5000...0 lm

Diametro esterno:

226 mm

Altezza di installazione:

150...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminiopressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm White CRI 90 (3000K). Emissione luminosa luce generale con luminanza controllata UGR<19 1500 cd/m2 α>65° ottica wide flood. Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm. LED 54 W, 5000 lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 70. Warm 3000K CRI90. Ottica: WF - Wide Flood 56°. Orientabilità: fisso. Driver elettronico dimmerabile DALI incluso. Colore: Bianco/Alluminio.

IGUZZINI ILLUMINAZI

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI