IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ74.000.0 ALIMENTATORE ELETTRONICO 50W 48V - 3.MZ74.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 220...240 V
Potenza d'uscita - 50...50 W
Corrente d'uscita - 1050...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550664399
Codice prodotto
IGZ3.MZ74.000.0
Cod. produttore
3.MZ74.000.0
Produttore
IGZ
Tensione d'uscita:
220...240 V
Potenza d'uscita:
50...50 W
Corrente d'uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Altezza:
22 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
80 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
classe di protezione secondo IEC 61140:
I