pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ66.004.0 BASET.C/CAV.ELET.2X0,75 L2300 ACC.L2000 - 3.MZ66.004.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550664290

Codice prodotto

IGZ3.MZ66.004.0

Cod. produttore

3.MZ66.004.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di connessione

Colore:

Nero

Cavo di alimentazione con rosone da soffitto per applicazione a sospensione del binario basso voltaggio. Applicabile alla testata di alimentazione e al giunto diretto. Include un cavo di sospensione in acciaio L = 2000 mm con sistema di regolazione millimetrica. Colore Nero