IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ39.001.0 TESTATA ALIMENT.C/TAPPO BINARIO PALCO L. - 3.MZ39.001.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Lunghezza - 89 mm
Larghezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550759293
Codice prodotto
IGZ3.MZ39.001.0
Cod. produttore
3.MZ39.001.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Terminale/tappo di chiusura
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
89 mm
Larghezza:
21 mm
Altezza:
21 mm
Testata di alimentazione per binario basso voltaggio in versione Minimal (trimless a filo soffitto). Da inserire all'estremità del binario per collegamento elettrico con unità di alimentazione remota. Include la testata di chiusura per l'estremità del binario non cablata.


