IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY90.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=75 X FRONT LIGHT - 3.MY90.004.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Colore - Nero
Diametro - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550605316
Codice prodotto
IGZ3.MY90.004.0
Cod. produttore
3.MY90.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Colore:
Nero
Diametro:
75 mm
Frangiluce per ottica super spot Opti Beam lens. Colore: Nero (04).


