IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY59.065.0 VETRO DIFFONDENTE 210X212 PER PLATEA PRO - 3.MY59.065.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Colore - Altro
Materiale - Vetro
Uscita della luce - Diretto
Lunghezza - 212 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550592074
Codice prodotto
IGZ3.MY59.065.0
Cod. produttore
3.MY59.065.0
Produttore
IGZ
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore:
Altro
Materiale:
Vetro
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
212 mm
Larghezza:
210 mm
Trama perforata:
no
Vetro diffondente. Colore: Nitric (65).


