pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY12.065.0 FILTRO DIFFONDENTE D=36,4 PER LASER

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY12.065.0 FILTRO DIFFONDENTE D=36,4 PER LASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550575947

Codice prodotto

IGZ3.MY12.065.0

Cod. produttore

3.MY12.065.0

Produttore

IGZ

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

36 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Accessorio in vetro prismato - diffonde ed ammorbidisce l'emissione luminosa. Vetro diffondente. Materiale: vetro Dimensioni (mm): ø36x3. Ambiente di utilizzo: Interni