pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXN8.000.0 PROFILO LINEARE ALTO INCAS.TOTALE X LEDS - 3.MXN8.000.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550386826

Codice prodotto

IGZ3.MXN8.000.0

Cod. produttore

3.MXN8.000.0

Produttore

IGZ

Profilo rigido in alluminio configurato per installazione ad incasso totale, inseribile in controsoffitti sp. 12,5 mm. Ideale per linee luminose minimali a filo soffitto senza bordature (previa operazioni di stuccatura e rifinitura). La conformazione delprofilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture: opale e traslucido. La sezione rialzata del profilo, in accoppiamento con lo schermo opale, elimina l’effetto puntiforme tipico delle strip. Ad incasso su fresatura predisposta; fissaggio del profilo sul controsoffitto tramite viti (non incluse); per uniformare l’apertura del profilo a filo soffitto occorrono operazioni di stuccatura, rifinitura e verniciatura. Testate di chiusura accessorie (kit 4 pcs). Dimensioni (mm): 2000x60x21.