IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXL3.012.0 PROFILO LINEARE ALTO MINIMAL X LEDSTRIP - 3.MXL3.012.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550386642
Codice prodotto
IGZ3.MXL3.012.0
Cod. produttore
3.MXL3.012.0
Produttore
IGZ
Profilo rigido in alluminio frameless per installazione a superficie (versione alta); la conformazione del profilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Finiture disponibili: grigio anodizzato. Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture: opale e traslucido. La sezione rialzata del profilo, in accoppiamento con lo schermo opale, elimina l’effetto puntiforme tipico delle strip. A superficie; fissaggio diretto con viti (non incluse), il profilo è dotato di invito longitudinale per facilitare la foratura. Per installazioni poco agevoli è disponibile un kit di clips accessorie (cod. MXM4 x 5 pcs); fissaggio preventivo delle clips con viti, successivo ancoraggio del profilo ad incastro sulle clips predisposte (viti non incluse). Testate di chiusura accessorie (cod. MXL9 - kit 2 x 5 pcs). Dimensioni (mm): 2000x16x21.


