IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXL0.001.0 PROFILO LINEARE ALTO FRAME PER LEDSTRIP - 3.MXL0.001.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550386574
Codice prodotto
IGZ3.MXL0.001.0
Cod. produttore
3.MXL0.001.0
Produttore
IGZ
Profilo rigido in alluminio con bordo di battuta per installazione ad incasso (versione alta); la conformazione del profilo consente l’applicazione di tutte le Ledstrip monocromatiche con LED ad emissione frontale, disponibili nelle versioni standard (con adesivo) o tube (con guaina esterna). Finiture disponibili: bianco. Il profilo può essere completato con uno schermo diffusore disponibile in due finiture: opale e traslucido. La sezione rialzata del profilo, in accoppiamento con lo schermo opale, elimina l’effetto puntiforme tipico delle strip. Ad incasso su fresatura predisposta; con fresatura cieca fissaggio diretto con viti (non incluse), il profilo è dotato di invito longitudinale per facilitare la foratura. In presenza di fresatura passante (es. su cartongesso) è disponibile un kit di molle accessorie (cod. MXP6 x 2 pcs); fissare le molle sul modulo (interassi e quantità dipendono dalla lunghezza dei moduli: consultare il foglio istruzioni), inserire nella fresatura predisposta. Testate di chiusura accessorie (cod. MXL8 - kit 2 x 5 pcs). Dimensioni (mm): 1000x24x22.


