IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF4.047.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=122 PER PALCO - 3.MXF4.047.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Colore - Nero
Diametro - 122 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550369829
Codice prodotto
IGZ3.MXF4.047.0
Cod. produttore
3.MXF4.047.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Colore:
Nero
Diametro:
122 mm
Schermo antiabbagliamento. Colore: Nero (04) .


