IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXA7.012.0 RIFLET.FLOOD D=127 H=90 ALL.BRIL.X PALCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Colore - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Diametro - 127 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550369256
Codice prodotto
IGZ3.MXA7.012.0
Cod. produttore
3.MXA7.012.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Colore:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
127 mm
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
90 mm
Riflettore intercambiabile ottica flood. Colore: Alluminio.


