IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MX60.065.0 VETRO X EFFET.WALL-WASH.D=111 PER PIXEL - 3.MX60.065.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo fascio luminoso - Asimmetrico
Uscita della luce - Diretto
Materiale - Vetro
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8025550367283
Codice prodotto
IGZ3.MX60.065.0
Cod. produttore
3.MX60.065.0
Produttore
IGZ
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Materiale:
Vetro
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Colore:
Altro
Diametro:
205 mm
Vetro per effetto wallwasher incasso Ø 205. Colore: Nitric/trasparente (B7) .


