IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MU46.701.0 PIXEL PLUS MEDIO C/1 LED WARM WHITE DALI - 3.MU46.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 17 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
487 Kg CO₂-eq
EAN
8025550451722
Codice prodotto
IGZ3.MU46.701.0
Cod. produttore
3.MU46.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
17 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
136 mm
Adatto per potenza lampada:
14...14 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Altezza di installazione:
98...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI
Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI