IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK48.743.0 INC.LASER BLADE FRAME 2 LED WARM WHIT.FL - 3.MK48.743.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550602896
Codice prodotto
IGZ3.MK48.743.0
Cod. produttore
3.MK48.743.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per potenza lampada:
4.2...4.2 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
44 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
73 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
380...0 lm
lunghezza di installazione:
64...0 mm
Built-in larghezza:
35...0 mm
Altezza di installazione:
44...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


