IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK01.701.0 PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400CRI90 DIM.W - 3.MK01.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550368150
Codice prodotto
IGZ3.MK01.701.0
Cod. produttore
3.MK01.701.0
Produttore
IGZ
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
34...34 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2600...0 lm
Lunghezza:
214 mm
Altezza/profondità:
246 mm
Diametro esterno:
122 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no