IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ99.704.0 PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90 DIMM - 3.MJ99.704.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8025550368129
Codice prodotto
IGZ3.MJ99.704.0
Cod. produttore
3.MJ99.704.0
Produttore
IGZ
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
34...34 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2600...0 lm
Altezza/profondità:
246 mm
Diametro esterno:
122 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI
Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI