pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ92.704.0 PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3100 CRI80 DIM. - 3.MJ92.704.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550368006

Codice prodotto

IGZ3.MJ92.704.0

Cod. produttore

3.MJ92.704.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

122 mm

Altezza/profondità:

246 mm

Adatto per potenza lampada:

23...23 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Neutral White (4000K). Alimentatore elettronico dimmerabile integrato all'interno del prodotto. L’apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all’asta e una sull’adattatore a binario.Dissipazione del calore passiva. Proiettore atto a contenere fino a due accessori piani contemporaneamente . È possibile inoltre l’applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all’asse longitudinale del proiettore. LED 23W 3000lm 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico regolatore di flusso dimmerabile incluso. Ottica: F - Flood 28°. Orientabilità: Direzionale. Materiale: alluminio pressofuso. Colore: Nero.

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI