IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ90.701.0 PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3100 CRI80 DIMM - 3.MJ90.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550367153
Codice prodotto
IGZ3.MJ90.701.0
Cod. produttore
3.MJ90.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
122 mm
Altezza/profondità:
246 mm
Adatto per potenza lampada:
29...29 W
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
214 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI
Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI