IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ61.712.0 IN30 HIGH CONTRAST C/10 LED WARM WHITE D - 3.MJ61.712.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
IN 30
EAN
8025550360987
Codice prodotto
IGZ3.MJ61.712.0
Cod. produttore
3.MJ61.712.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Dimming DALI:
sì
Riflettore:
Bianco
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
950...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
32 mm
Altezza/profondità:
75 mm
Lunghezza:
1197 mm



