pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ60.701.0 MODULO LINE.IN30 H.C.10 LED NEUT.WHITE D - 3.MJ60.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ60.701.0 MODULO LINE.IN30 H.C.10 LED NEUT.WHITE D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 28 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

918 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8025550874842

Codice prodotto

IGZ3.MJ60.701.0

Cod. produttore

3.MJ60.701.0

Produttore

IGZ

Potenza totale:

28 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1197 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

32 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Altezza/profondità:

75 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

950...0 lm

sistema luminoso modulare ad emissione diretta. Modulo High Contrast con 2 gruppi a 5 elementi con sorgenti LED ad ottica fissa - apertura flood. La composizione strutturale del sistema ottico determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR < 19). Profilo in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermi parziali in metacrilato nero predisposti per l'abbinamento con testate di chiusura daentrambiilati.Opportunità di installazione a superficie (soffitto/parete) e a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. LED bianco neutral ad elevato rendimento. Dimensioni (mm): 1197x32x75. Colore: Bianco. LED 2x10W 950lm - valori della sorgente luminosa. 28W 1576lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 56lm/W. Neutral 4000K CRI 95. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 48°.

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI