pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ55.712.0 IN30 LOW CONTR.INTER.C/144 LED WAR.WHIT. - 3.MJ55.712.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Lunghezza - 2394 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550361274

Codice prodotto

IGZ3.MJ55.712.0

Cod. produttore

3.MJ55.712.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

2394 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

32 mm

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Dimming DALI:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Altezza/profondità:

75 mm

Riflettore:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4900...0 lm

sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo per luce generale (Low Contrast) specifico per fila continua. Profilo doppia lunghezza in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per accoppiamenti a sovrapposizione con moduli successivi; sistemi meccanici di connessione tra moduli inclusi nella confezione. Opportunità di installazione ad incasso, a superficie (soffitto/parete), a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. LED bianco warm ad elevato rendimento. Dimensioni (mm): 2394x32x75. Colore: Alluminio (12).LED 34W 4900lm - valori della sorgente luminosa. 43W 3757lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 87lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: GL - Luce generale.

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI