pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ54.712.0 IN30 LOW CONTR.INTER.C/72 LED WARM WHIT. - 3.MJ54.712.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550361267

Codice prodotto

IGZ3.MJ54.712.0

Cod. produttore

3.MJ54.712.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming DALI:

Riflettore:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2450...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

32 mm

Altezza/profondità:

75 mm

Lunghezza:

1197 mm

sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo per luce generale (Low Contrast) specifico per fila continua. Profilo lunghezza singola in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per accoppiamenti a sovrapposizione con moduli successivi; sistemi meccanici di connessione tra moduli inclusi nella confezione. Opportunità di installazione ad incasso, a superficie (soffitto/parete), a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. LED bianco warm ad elevato rendimento. Dimensioni (mm): 1197x32x75. Colore: Alluminio (12). LED 17W 2450lm - valori della sorgente luminosa. 21,6W 1879lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 86lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: GL - Luce generale.

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI