pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ49.701.0 MODULO LINE.IN30 L.C.INIZ.144 LED N/W.DA - 3.MJ49.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ49.701.0 MODULO LINE.IN30 L.C.INIZ.144 LED N/W.DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 38 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8025550874736

Codice prodotto

IGZ3.MJ49.701.0

Cod. produttore

3.MJ49.701.0

Produttore

IGZ

Potenza totale:

38 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

2394 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

32 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

Dimming DALI:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per potenza lampada:

32...32 W

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Altezza/profondità:

75 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5300...0 lm

sistema luminoso modulare ad emissione diretta con sorgenti LED. Modulo iniziale per luce generale (Low Contrast); possibilità di impiego autonomo o in fila continua. Profilo doppia lunghezza in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermo opale in metacrilato predisposto per l'abbinamento con testate di chiusura da entrambi i lati. Opportunità di installazione ad incasso, a superficie (soffitto/parete), a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. LED bianco neutral ad elevato rendimento. Dimensioni (mm): 2394x32x75. Colore: Bianco. LED 34W 5300lm - valori della sorgenteluminosa. 43W 4064lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 94lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: GL - Luce generale.

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI