pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ME78.712.0 IPLAN SOSP.296X1196 OPALE U/D.196LED NEU - 3.ME78.712.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 196

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550352418

Codice prodotto

IGZ3.ME78.712.0

Cod. produttore

3.ME78.712.0

Produttore

IGZ

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

196

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Larghezza:

296 mm

Altezza/profondità:

26 mm

Lunghezza:

1200 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Apparecchio a sospensione ad emissione diretta e indiretta finalizzato all’impiego di sorgenti LED neutral white 4000K ad alta resa cromatica. Profilo perimetrale in alluminio estruso anodizzato. I led per l’emissione down light sono disposti nel perimetro, i led per l’emissione up light sono posizionati nella parte superiore. Lo schermo diffusore opale, abbinato ad uno schermo interno e ad un film diffondente, consente un’ottimale diffusione della componente diretta della luce. L’apparecchio è predisposto per l’ accensione contemporanea di entrambe le emissioni luminose. Il prodotto è completo di driver DALI,cavetti di sostegno L=1500 mm e apposita basetta di alimentazione. Led lifetime con flusso residuo a 80% (L80):50.000 h a Ta 25°.

IGUZZINI ILLUMINAZI

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI