pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - Pulsante luminoso rasato bianco - E2 1PL1R2210

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - Pulsante luminoso rasato bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851204036

Codice prodotto

PZE2 1PL1R2210

Cod. produttore

E2 1PL1R2210

Produttore

PZZE2 1PL1R2210

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Pulsante luminoso rasato bianco, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Stabile, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente bianca per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.