IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EL63.715.0 LIN.47 SUPE.18LED 3000K L=908 48V WIDEFL - 3.EL63.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
48...48 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4200...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
47 mm
Altezza/profondità:
78 mm
Lunghezza:
908 mm