pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EL23.715.0 LINEAL.47 SUPE.30LED 2700K L1502 48V WGW - 3.EL23.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 57.3 W

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8025550813636

Codice prodotto

IGZ3.EL23.715.0

Cod. produttore

3.EL23.715.0

Produttore

IGZ

Potenza totale:

57.3 W

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1502 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

77 mm

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada inclusa:

Dimming DALI:

Tensione nominale:

48...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per potenza lampada:

52...52 W

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Altezza/profondità:

47 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Riflettore:

Ultra brillante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6500...0 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED monocromatici, 48Vdc dimmerabile DALI con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). 52W. 6500 lm. 2700K