pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI59.7F5.0 WALKY L=180 LED WARM WHITE 3000K DALI - 3.EI59.7F5.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Marrone

  • Tipo di copertura - Lamelle

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550777327

Codice prodotto

IGZ3.EI59.7F5.0

Cod. produttore

3.EI59.7F5.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Marrone

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

no

Dimming DALI:

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

9.9...9.9 W

Potenza totale:

11.7 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1550...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

180 mm

Altezza/profondità:

92.5 mm

Lunghezza:

180 mm

Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo. Installazione ad incasso a parete e ad applique. Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa o basetta a parete da ordinare separatamente. Vano ottico e basetta realizzata in lega di alluminio e sottoposti a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un’alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura in materiale plastico nella parte posteriore del vano ottico. Completo di pressacavo in materiale plastico e cavo uscente. Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato satinato. Apparecchio senza viti a vista con sistemi anti-vandalismo tramite chiave di apertura per accedere al vano posteriore di cablaggio (fornita nell’imballo). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Flusso totale emesso [Lm]: 419. Potenza totale [W]: 11.7. 3000K. DALI