IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI41.715.0 WALKY 270X90 LED WARM WHITE 3000K CLASSE - 3.EI41.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 10.8 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550750047
Codice prodotto
IGZ3.EI41.715.0
Cod. produttore
3.EI41.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
10.8 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
no
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per potenza lampada:
8.8...8.8 W
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
90 mm
Altezza/profondità:
36 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1450...0 lm
Lunghezza:
270 mm


