IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI35.715.0 WALKY L=90 LED WARM WHITE 3000K - 3.EI35.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Tipo di copertura - Lamelle
Confezione
1 PZ
EAN
8025550749980
Codice prodotto
IGZ3.EI35.715.0
Cod. produttore
3.EI35.715.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
3.2...3.2 W
Potenza totale:
4.6 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
530...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
90 mm
Altezza/profondità:
36 mm
Lunghezza:
90 mm