pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EB72.701.0 UNDESC.INOUT TOP16 N/W.HIGH OUTPUT 3800K - 3.EB72.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550661930

Codice prodotto

IGZ3.EB72.701.0

Cod. produttore

3.EB72.701.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1950...0 lm

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3600...3600 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

16 mm

Altezza/profondità:

20 mm

Lunghezza:

3004 mm

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni, realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=3004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco e opale: il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C. Underscore InOut può realizzare linee dritte su superfici piane e superfici curve. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti sganciamento. Il prodotto è fornito di fili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 250mm per le versioni TOP-BEND 16mm. Flusso totale emesso [Lm]: 1950. Potenza totale [W]: 35. Efficienza luminosa [Lm/W]: 55.7. Life Time: 50,000h. Temperatura colore [K]: 3600