IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EB69.701.0 UNDESC.INOUT TOP16 N/W.HIGH OUTPUT 3800K - 3.EB69.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Lunghezza - 954 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550661909
Codice prodotto
IGZ3.EB69.701.0
Cod. produttore
3.EB69.701.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
2800...2800 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Lunghezza:
954 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Larghezza:
16 mm
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per luce d'emergenza:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per potenza lampada:
11...11 W
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Uscita della luce:
Diretto
Altezza/profondità:
20 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
618...0 lm


