IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EB54.701.0 UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUT 2900K - 3.EB54.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8025550661756
Codice prodotto
IGZ3.EB54.701.0
Cod. produttore
3.EB54.701.0
Produttore
IGZ
Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni, realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=7004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco e opale: il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C. Underscore InOut può realizzare linee dritte su superfici piane e superfici curve. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti sganciamento. Il prodotto è fornito di fili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 250mm per le versioni TOP-BEND 16mm. Flusso totale emesso [Lm]: 4536. Potenza totale [W]: 81. Efficienza luminosa [Lm/W]: 56. Life Time: 50,000h. Temperatura colore [K]: 2800


