IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EB27.701.0 UNDESC.INOUT TOP16 W/W.HIGH OUTPUT 2600K - 3.EB27.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550661480
Codice prodotto
IGZ3.EB27.701.0
Cod. produttore
3.EB27.701.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
607...0 lm
Adatto per potenza lampada:
11...11 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2600...2600 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
16 mm
Altezza/profondità:
20 mm
Lunghezza:
954 mm