pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EA63.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2600K. - 3.EA63.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2500...2500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Lunghezza - 904 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550660841

Codice prodotto

IGZ3.EA63.701.0

Cod. produttore

3.EA63.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

2500...2500 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

904 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

16 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

7.7...7.7 W

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Uscita della luce:

Diretto

Altezza/profondità:

20 mm

Riflettore:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

247.5...0 lm

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc. 7,7W. 247,5 lm. 2500K