pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E616.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE10 NEUT.WHITE 3500K - 3.E616.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3800...3800 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Lunghezza - 7004 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550542437

Codice prodotto

IGZ3.E616.701.0

Cod. produttore

3.E616.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

3800...3800 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

7004 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

10 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Uscita della luce:

Diretto

Altezza/profondità:

22.3 mm

Riflettore:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2310...0 lm

E616 - versione Side-Bend 10mm - Led Neutral white - 24Vdc - L= 7004mm. Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici neutral white – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=7004mm.Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C. Underscore InOut SIDE-BEND può realizzare linee dritte e curve su superfici piane. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 10mm.Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 eparticolari. Installazione a superficie (plafone) parete, soffitto, tramite accessori da ordinare separatamente. Come accessori d’installazione disponibili profili d’alluminio terminali-bassi con asole (L=104mm) e profili d’alluminio intermedi-bassi senza asole (L=998-1790- 1998mm) con i quali realizzare il fissaggio lineare dell'Underscore InOut, con uscita laterale del cavo con connettore. Disponibili Clip basse in alluminio (L=40mm) e clip basse in acciaio inox 316 (L=40mm) idonee per tratti curvilinei. Cablaggio: Circuito led 24Vdc ±5%. Alimentatori a tensione costante da ordinare separatamente disponibili sia IP20 che IP67 idonei per installazione in esterni.Disponibile interfaccia di dimmerazione DALI 120W 24V (cod. MWP3) o interfaccia di dimmerazione DALI/DMX/1-10V 12-48Vdc a 4canali, 6A per canale, (cod. 9639) idoneo sia per versioni Led bianchi. Collegamenti tra alimentatore/strip led tramite cavi con connettori IP68 femmina (L=115-1550-3050-5050mm) o connettori IP68 maschio (L=115 - 1500mm). Dimensione: 7004x10x22,3mm. LED 59.5W 2310lm 3800K IRC 80. Colore: Bianco.