pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E593.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE 2900K - 3.E593.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2900...2900 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Lunghezza - 4004 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550542208

Codice prodotto

IGZ3.E593.701.0

Cod. produttore

3.E593.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

2900...2900 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

4004 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

10 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Adatto per luce d'emergenza:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

34...34 W

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Uscita della luce:

Diretto

Altezza/profondità:

22 mm

Riflettore:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=504mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C. Underscore InOut SIDE-BEND può realizzare linee dritte e curve su superfici piane. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 10mm. Flusso totale emesso [Lm]: 1200 Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 27 Potenza totale [W]: 34. Efficienza luminosa [Lm/W]: 35,3. Life Time: 50,000h. Temperatura colore [K]: 2900