pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E510.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE 2900K - 3.E510.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2900...2900 K

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Lunghezza - 5004 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550541379

Codice prodotto

IGZ3.E510.701.0

Cod. produttore

3.E510.701.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

2900...2900 K

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

5004 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Larghezza:

16 mm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo:

Plastica

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Uscita della luce:

Diretto

Altezza/profondità:

24 mm

Riflettore:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1425...0 lm

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=5004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: ­30°C +45°C. Underscore InOut SIDE­BEND può realizzare linee dritte e curve su superfici piane. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 16mm.Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 5004x16x24. Colore: Bianco (01). LED 42,5W 1425lm - valori della sorgente luminosa / 42,5W 1425lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 33lm/W. Warm 2900K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: GL - Luce generale.