pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E482.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L=854 - 3.E482.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550541096

Codice prodotto

IGZ3.E482.701.0

Cod. produttore

3.E482.701.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

99...0 lm

Adatto per potenza lampada:

7.5...7.5 W

Colore luce:

RGB

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

16 mm

Altezza/profondità:

20 mm

Lunghezza:

854 mm

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni, con Led RGB, realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=854mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: - 30°C +45°C. Underscore InOut TOP-BEND può realizzare linee dritte su superfici piane e superfici curve. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento. Il prodotto è fornito di fili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 250mm per le versioni TOP-BEND 16mm. 7,5W. 99 lm.