IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E429.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 NEUT.WHITE 3800K. - 3.E429.701.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Acciaio inox
Colore del corpo - Bianco
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8025550540563
Codice prodotto
IGZ3.E429.701.0
Cod. produttore
3.E429.701.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Riflettore:
Bianco
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
90...0 lm
Adatto per potenza lampada:
2.6...2.6 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3500...3500 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
16 mm
Altezza/profondità:
20 mm
Lunghezza:
304 mm