IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E164.713.0 LIGHT UP EARTH D=250 LED W/W.5000LM FLOO - 3.E164.713.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550643158
Codice prodotto
IGZ3.E164.713.0
Cod. produttore
3.E164.713.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP68
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4300...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
201 mm
Diametro esterno:
250 mm
Carico max.:
5000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì