IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E135.713.0 LIGHT UP EARTH D=200 LED NEUTRAL WHITE F - 3.E135.713.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8025550606245
Codice prodotto
IGZ3.E135.713.0
Cod. produttore
3.E135.713.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1900...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
200 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
179 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
133 mm
Carico max.:
5000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì